Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE GRIS - 5072055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673065539
Réf. Sonepar
00553306553
Réf. Fournisseur
5072055
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: