Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5072141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673065577
Réf. Sonepar
00553306557
Réf. Fournisseur
5072141
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE BLANC