Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5072042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673065492
Réf. Sonepar
00553306549
Réf. Fournisseur
5072042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE NOIR