Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5032232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673046668
Réf. Sonepar
00553304666
Réf. Fournisseur
5032232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


