Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5036235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673047276
Réf. Sonepar
00553304727
Réf. Fournisseur
5036235
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS