Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5072732

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065645

Réf. Sonepar

00553306564

Réf. Fournisseur

5072732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5072732

De la gamme de produit : Projecteurs leds