Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5034245

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673046798

Réf. Sonepar

00553304679

Réf. Fournisseur

5034245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5034245

De la gamme de produit : Projecteurs leds