Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS - 5074445

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4860...4860 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673066345

Réf. Sonepar

00553306634

Réf. Fournisseur

5074445

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4860...4860 lm

CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS