Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE GRIS - 5073945

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065959

Réf. Sonepar

00553306595

Réf. Fournisseur

5073945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5073945

De la gamme de produit : Projecteurs leds