Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 28° + ADAPT DALI NOIR - 5035742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673047023
Réf. Sonepar
00553304702
Réf. Fournisseur
5035742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 28° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


