Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC - 5035941

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047139

Réf. Sonepar

00553304713

Réf. Fournisseur

5035941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC