Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5038441

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047528

Réf. Sonepar

00553304752

Réf. Fournisseur

5038441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5038441

De la gamme de produit : Projecteurs leds