Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5038442

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047535

Réf. Sonepar

00553304753

Réf. Fournisseur

5038442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5038442

De la gamme de produit : Projecteurs leds