Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5074231

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673066147

Réf. Sonepar

00553306614

Réf. Fournisseur

5074231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074231

De la gamme de produit : Projecteurs leds