Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5074241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673066178
Réf. Sonepar
00553306617
Réf. Fournisseur
5074241
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: