Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5074141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673066086
Réf. Sonepar
00553306608
Réf. Fournisseur
5074141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


