Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5035131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673046866
Réf. Sonepar
00553304686
Réf. Fournisseur
5035131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC