Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5035031

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673046804

Réf. Sonepar

00553304680

Réf. Fournisseur

5035031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC