Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5036731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047405

Réf. Sonepar

00553304740

Réf. Fournisseur

5036731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5036731

De la gamme de produit : Projecteurs leds