Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5036841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673047436
Réf. Sonepar
00553304743
Réf. Fournisseur
5036841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


