Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE NOIR - 5074532

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673066369

Réf. Sonepar

00553306636

Réf. Fournisseur

5074532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE NOIR