Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5074541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673066383
Réf. Sonepar
00553306638
Réf. Fournisseur
5074541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


