Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5092031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673067977
Réf. Sonepar
00553306797
Réf. Fournisseur
5092031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE BLANC