Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT GRIS - 5021945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673049072
Réf. Sonepar
00553304907
Réf. Fournisseur
5021945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


