Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5092141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673068097
Réf. Sonepar
00553306809
Réf. Fournisseur
5092141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


