Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT NOIR - 5021232

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673048976

Réf. Sonepar

00553304897

Réf. Fournisseur

5021232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT NOIR