Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5092735

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068172

Réf. Sonepar

00553306817

Réf. Fournisseur

5092735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS