Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE BLANC - 5092951

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068394

Réf. Sonepar

00553306839

Réf. Fournisseur

5092951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092951

De la gamme de produit : Projecteurs leds