Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC - 5026641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673049324
Réf. Sonepar
00553304932
Réf. Fournisseur
5026641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC