Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT BLANC - 5025731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673044718

Réf. Sonepar

00553304471

Réf. Fournisseur

5025731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT BLANC