Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR - 5094432

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673068882

Réf. Sonepar

00553306888

Réf. Fournisseur

5094432

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR