Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS - 5094335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673068806
Réf. Sonepar
00553306880
Réf. Fournisseur
5094335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


