Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR - 5094452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673068943
Réf. Sonepar
00553306894
Réf. Fournisseur
5094452
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR