Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC - 5027131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673044329
Réf. Sonepar
00553304432
Réf. Fournisseur
5027131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC


