Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC - 5027341

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044350

Réf. Sonepar

00553304435

Réf. Fournisseur

5027341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5027341

De la gamme de produit : Projecteurs leds