Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR - 5025662

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044695

Réf. Sonepar

00553304469

Réf. Fournisseur

5025662

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025662

De la gamme de produit : Projecteurs leds