Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5094131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673068608

Réf. Sonepar

00553306860

Réf. Fournisseur

5094131

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE BLANC