Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5025141

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044626

Réf. Sonepar

00553304462

Réf. Fournisseur

5025141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025141

De la gamme de produit : Projecteurs leds