Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5094041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673068547
Réf. Sonepar
00553306854
Réf. Fournisseur
5094041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


