Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS - 5026035

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044916

Réf. Sonepar

00553304491

Réf. Fournisseur

5026035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5026035

De la gamme de produit : Projecteurs leds