Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT BLANC - 5029341

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044534

Réf. Sonepar

00553304453

Réf. Fournisseur

5029341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5029341

De la gamme de produit : Projecteurs leds