Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS - 5094755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673069223
Réf. Sonepar
00553306922
Réf. Fournisseur
5094755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


