Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC - 5027541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673044411
Réf. Sonepar
00553304441
Réf. Fournisseur
5027541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC