Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT GRIS - 5027645

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044466

Réf. Sonepar

00553304446

Réf. Fournisseur

5027645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5027645

De la gamme de produit : Projecteurs leds