Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR - 5094552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673069032
Réf. Sonepar
00553306903
Réf. Fournisseur
5094552
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE NOIR