Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC - 5029441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044190
Réf. Sonepar
00553304419
Réf. Fournisseur
5029441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5029441
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 45w 5533lm 4000k 57° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


