Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5041931

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047672

Réf. Sonepar

00553304767

Réf. Fournisseur

5041931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5041931

De la gamme de produit : Projecteurs leds