Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE BLANC - 5082151

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673066772

Réf. Sonepar

00553306677

Réf. Fournisseur

5082151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE BLANC