Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS - 5082155

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673066796

Réf. Sonepar

00553306679

Réf. Fournisseur

5082155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5082155

De la gamme de produit : Projecteurs leds