Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5046342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673048464
Réf. Sonepar
00553304846
Réf. Fournisseur
5046342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: